- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- クッションシート シールのおすすめ人気ランキング
クッションシート シールのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新491件の「クッションシート シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明クッション材」、「クッション シート」、「角材」などの商品も取り扱っております。
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
灰
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
22
硬さ(N)
107.9±22.6
高衝撃吸収素材。
圧縮残留歪みが小さい。
軽量でかつ高い衝撃吸収性。
ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。
材質
【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質
ポリオレフィンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
500×500
色
透明
硬度
アスカーC67
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質
ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途防音、防振に。
材質
【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
500×400
色
乳白色
硬度
アスカーC0
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状
丸形
色
透明
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
ウレタンスポンジ
寸法(mm)
300×300
色
グレー
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
500×500
色
透明
硬度
アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質
ウレタンスポンジ
使用温度(℃)
安全:マイナス10~60
優れた弾性と透明性を持ちます。
紫外線による変色がありません。
寸法(mm)
500×500
硬度
アスカーC67
材質
PU(ポリウレタン)
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色
白
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
500×500
色
透明
硬度
アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質
ウレタンゴム
形状
丸
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
切板
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応